曜日別特売
XNMU060612PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル 50674997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XNMU060612PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル 50674997
XNMU060612PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル 50674997
XNMU060612PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル 50674997
XNMU060612PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル 50674997
XNMU060612PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル 50674997
XNMU060612PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル 50674997
XNMU060612PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル 50674997
XNMU060612PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型 住友電工ハードメタル 50674997

SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-G型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材種ACP100コーナー半径(mm)1.2注文コード50674997品番XNMU060612PNER-G ACP100
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。
DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。
90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。

用途
平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
汎用~断続加工
仕様平面削り勝手右勝手逃げ角(度)0ブレーカG型コーナー半径(mm)1.2刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数6材種ACP100RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
注意
※インサート座面をカッタ本体台座に密着させてから、インサート用皿ねじを推奨トルクで締め付けてください。

商品説明動画

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする