91847 中身が見えやすいタブレットケース アーテック[学校教材・教育玩具] 50678059

91847 中身が見えやすいタブレットケース アーテック[学校教材・教育玩具] 50678059
91847 中身が見えやすいタブレットケース アーテック[学校教材・教育玩具] 50678059
91847 中身が見えやすいタブレットケース アーテック[学校教材・教育玩具] 50678059
91847 中身が見えやすいタブレットケース アーテック[学校教材・教育玩具] 50678059

中身が見えやすいタブレットケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード50678059品番91847
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780

半透明素材で中身が見える丈夫なタブレットケース
中身が見えて管理しやすい半透明仕様のPCタブレットケースです。丈夫な糸入り厚手ビニールが機器や書類を保護し、11.6インチまでのPC・タブレットに対応します。L字に大きく開くファスナー構造でスムーズに出し入れでき、縦型でランドセルにも入れやすい設計です。
材質:PVC。サイズ:外寸:約340×250×20mm

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。セット内容本体×1材質PVC半透明サイズ11.6インチまでのPC・タブレット外寸(mm)約340×250×20包装形態(1個)袋入り
注意
※本製品の使用時における、貴重品や電子機器などの収納物の破損、データの消失、紛失事故につきましては、責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする