BS-CTCS-ID20 クランプ式カメラスタンド bitstrong 50678138

BS-CTCS-ID20 クランプ式カメラスタンド bitstrong 50678138
BS-CTCS-ID20 クランプ式カメラスタンド bitstrong 50678138
BS-CTCS-ID20 クランプ式カメラスタンド bitstrong 50678138
BS-CTCS-ID20 クランプ式カメラスタンド bitstrong 50678138
BS-CTCS-ID20 クランプ式カメラスタンド bitstrong 50678138
BS-CTCS-ID20 クランプ式カメラスタンド bitstrong 50678138

クランプ式カメラスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50678138品番BS-CTCS-ID20
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・自転車やオートバイに取り付けて、ビデオや写真を簡単に撮影できます。また、照明器具や傘、フック、棚、クロスバーなどにも取り付け可能です。
・使いやすく、取り付け・取り外しが簡単です。
・下部のダイヤルを回して、設置部分を直径13~20mmで調整できます。
・上部を180度可動させることで、様々な角度に調整できます。
・1/4ねじ対応のカメラや三脚に取り付けることができます。
・ラバーシートにより滑りや落下を防止します。

用途
カメラやタブレットクリップの三脚・ポール等への取り付け
材質プラスチック・金属幅(mm)56、(台座)23高さ(mm)104質量(g)60奥行(mm)28ねじ(上部)1/4ねじクランプ径(Φmm)(内径)13、最大20
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする