曜日別特売
EA423RE-25.5 P-25.5 オーリング (シリコンゴム/10個) エスコ 50683632

P-25.5 オーリング (シリコンゴム/10個)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50683632
品番
EA423RE-25.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥776
販売価格(税別)
¥705
材質
シリコンゴム(4種C)
内径(Φmm)
25.2
外径(Φmm)
32.2
線径(Φmm)
3.5
エスコ品番
EA423RE-25.5
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-25.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする