曜日別特売
EA423RJ-50 G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ 50688128

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用)EA423RJ-50

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50688128
品番
EA423RJ-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥253
販売価格(税別)
¥230
材質
フッ素ゴム(4種D)
内径(Φmm)
49.4
外径(Φmm)
55.6
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RJ-50
機能
耐熱
JIS呼び
G-50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする