曜日別特売
TR-IP23M2-CGSL-PCCCL iPhone 15 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース トリニティ 50691910

TR-IP23M2-CGSL-PCCCL iPhone 15 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース トリニティ 50691910
TR-IP23M2-CGSL-PCCCL iPhone 15 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース トリニティ 50691910
TR-IP23M2-CGSL-PCCCL iPhone 15 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース トリニティ 50691910
TR-IP23M2-CGSL-PCCCL iPhone 15 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース トリニティ 50691910
TR-IP23M2-CGSL-PCCCL iPhone 15 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース トリニティ 50691910

iPhone 15 [GLASSICA Solid] 超精密設計 背面ガラスケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50691910
品番
TR-IP23M2-CGSL-PCCCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
落下時も安心の衝撃吸収
ダブルストラップホール付き
背面に表面硬度10Hの強化ガラス使用
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア
質量(g)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75.0×151.0×11.2
対応機種
iPhone 15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする