TR-IP23M3-TTMS-CLBK iPhone 15 Pro [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース トリニティ 50692016

TR-IP23M3-TTMS-CLBK iPhone 15 Pro [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース トリニティ 50692016
TR-IP23M3-TTMS-CLBK iPhone 15 Pro [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース トリニティ 50692016
TR-IP23M3-TTMS-CLBK iPhone 15 Pro [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース トリニティ 50692016
TR-IP23M3-TTMS-CLBK iPhone 15 Pro [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース トリニティ 50692016
TR-IP23M3-TTMS-CLBK iPhone 15 Pro [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース トリニティ 50692016

iPhone 15 Pro [Turtle] MagSafe対応 ハイブリッドクリアケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50692016品番TR-IP23M3-TTMS-CLBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
背面に表面硬度5H ウルトラファインアクリル採用
落下時も安心の衝撃吸収
ダブルストラップホール付き
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護
MagSafe対応

ブラックリング質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×149.4×11.2対応機種iPhone 15 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする