スライヴ(THRIVE)
家庭用電気マッサージシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50693258
品番
MD-8673(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
椅子やソファではもちろん、寝ても使えるマッサージシート。4種の自動コース搭載(全身・肩・腰・ストレッチ)。オートタイマー(約15分)搭載。
用途
首、肩、腰のマッサージに。シートマッサージャー/マッサージシート/家庭用電気マッサージ器/肩/腰/背すじ/もみ玉/オートタイマー/多機能/敷く/コンパクト/リフレッシュ/屋内/テレワーク/リモートワーク/贅沢気分/ギフト/敬老の日/感謝/癒し/時間/一人/ひとり/家庭用
仕様
背すじ移動速さ(往復):約125秒
材質
ポリエステル(メッシュ部)、ポリウレタン/ポリエステル(ストレッチ生地部)
質量(kg)
6.4
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
40
電源コード(m)
約1.8
移動距離(m)
背すじ:最長0.64
保証期間
1年
電気代の目安
月約18円(1日30分使用)(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
背もたれ:約41×83×14
動作回数
もみ回数:約13回/分
定格時間
20分
オートタイマー(分)
約15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:304AHBZX00030000
電源アダプタ
AC:IVP2400-1500P
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
約40×33×4
医薬品医療機器等法
管理医療機器(家庭用電気治療器)