近与
ひらけどぶ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50697580
品番
T-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
側溝のふたを【持ち上げる】、【移動する】、【寄せる】などの作業に使用できます。
グレーチングにも使用できます。
用途
側溝蓋の持ち上げに。
質量(g)
3300
溝長(mm)
対応側:600/500/400/330
最大荷重(kg)
60