曜日別特売
EA956XE-82A 1500mm ベンチ(アルミ製) エスコ 50702898

1500mm ベンチ(アルミ製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50702898品番EA956XE-82A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900

軽くて丈夫なアルミ製です。
サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。

座面高さ(mm)400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×360×400本体質量(kg)4.0エスコ品番EA956XE-82A幅(mm)1500質量(kg)4.高さ(mm)400奥行(mm)360背もたれなし肘掛なし素材アルミ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27066237
2025-03-13
用途: 屋外の休憩スペースに設置
マハルケア株式会社医療・福祉・介護関連業

ネジやネジ穴の作りが悪く、組立に手間がかかったりネジ山を潰さない様にするのに苦労しました。できた物は軽く使いやすく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする