※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
51-SY9240
51-SY9240-ALL20D-04
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/2 サブプレート付
注文コード
50703974
品番
51-SY9240-ALL20D-04
参考基準価格(税別)
¥51,210
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2 サブプレート付
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気