曜日別特売

51-SY9240

51-SY9240 - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全17種類を絞り込む
管接続口径
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5070391351-SY9240-AL3-03Rc3/8 サブプレート付
¥49,340
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070392251-SY9240-AL3-04Rc1/2 サブプレート付
¥49,340
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070393151-SY9240-AL6D-04Rc1/2 サブプレート付
¥49,450
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070394751-SY9240-ALL100-04Rc1/2 サブプレート付
¥54,290
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070395651-SY9240-ALL10-03Rc3/8 サブプレート付
¥50,880
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070396551-SY9240-ALL100D-04Rc1/2 サブプレート付
¥54,290
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070397451-SY9240-ALL20D-04Rc1/2 サブプレート付
¥51,210
¥46,980
¥51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070398351-SY9240-ALL30-03Rc3/8 サブプレート付
¥51,650
¥47,980
¥52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070399251-SY9240-ALL30D-04Rc1/2 サブプレート付
¥51,650
¥47,980
¥52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070400151-SY9240-ALL6E-03Rc3/8 サブプレート付
¥50,900
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070402651-SY9240-ATT100-04Rc1/2 サブプレート付
¥62,980
¥54,980
¥60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070403551-SY9240-ATT10-03Rc3/8 サブプレート付
¥53,850
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070401751-SY9240-AOLL30D--
¥22,770
取扱い終了
返品不可
5070404451-SY9240-BTT100-04Rc1/2 サブプレート付
¥60,670
取扱い終了
返品不可
5070405351-SY9240-DTT100-04Rc1/2 サブプレート付
¥121,720
取扱い終了
返品不可
5070406251-SY9240-DTT30-04Rc1/2 サブプレート付
¥114,570
取扱い終了
返品不可
5070407151-SY9240-FTT100-04Rc1/2 サブプレート付
¥131,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする