曜日別特売
51-SY9240-ALL30-03 51-SY9240 SMC 50703983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY924051-SY9240-ALL30-03

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径が17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
3/8 サブプレート付
注文コード
50703983
品番
51-SY9240-ALL30-03
参考基準価格(税別)¥51,650販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8 サブプレート付
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする