曜日別特売
EA966CA-51 セットカラー(SUS304) エスコ 50708053

※代表画像です

セットカラー(SUS304)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)25
外径(Φmm)38
幅(mm)15
内容量1個注文コード50708053品番EA966CA-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品

用途スプロケットやギヤなどの固定内径(Φmm)25材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)38幅(mm)15仕様汎用タイプエスコ品番EA966CA-51面取径(mm)Φ37締付ねじM6×6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする