曜日別特売
EA967E-9 #100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン エスコ 50722306

#100/1・1/4"(31.75mm)x3m ローラーチェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50722306品番EA967E-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,300
販売価格(税別)
23,000
エスコ品番EA967E-9全長(mm)3000材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05ユニットリンク数96列数1番手#100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする