エスコ
1/4"( 6.35mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50723033
品番
EA967EG-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
6.35
適合
EA967EG-25/80用
エスコ品番
EA967EG-225
材質
ステンレス
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
3.2
列数
1
番手
#25