エスコ
1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50723444
品番
EA967EH-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
用途
チェーン同士の接続に
ピッチ(mm)
25.4
適合
EA967EH-40/80用
エスコ品番
EA967EH-280
材質(本体)
スチール
タイプ
無給油
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
15.88
列数
1
番手
#80