曜日別特売
FFホワイトバタフライ TYNY SIGLETT(タイニーシグレ) Megabass(メガバス) 50725318

FFホワイトバタフライ TYNY SIGLETT(タイニーシグレ) Megabass(メガバス) 50725318
FFホワイトバタフライ TYNY SIGLETT(タイニーシグレ) Megabass(メガバス) 50725318
FFホワイトバタフライ TYNY SIGLETT(タイニーシグレ) Megabass(メガバス) 50725318
FFホワイトバタフライ TYNY SIGLETT(タイニーシグレ) Megabass(メガバス) 50725318

TYNY SIGLETT(タイニーシグレ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個FFホワイトバタフライ注文コード50725318品番FFホワイトバタフライ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

<浮力を抑えたスローフローティング設定>TINY SIGLETTは、単にSIGLETTのダウンサイジングモデルと言うわけではなく、内部を独自設計し、浮力を極限まで抑えたスローフローティング設計。ついばむような繊細なバイトを弾くことなく、魚の口へ送り込むことが出来、高いフッキング率を実現しています。

用途タイニーシグレは、水面をもがく春蝉をリアルにイミテートしたマイクロ・クローラーベイト。ステディリトリーブでは羽根を交互に動かしながらのハイピッチ・クロールアクション、シェイキングではエラストマー素材のウイングから発生する微細な波紋でターゲットを誘います。また、浮力を極限まで抑えたスローフローティング設計によって、繊細なバイトを弾くことなく、高いフッキング性能を実現しています。長さ(mm)30FFホワイトバタフライ質量(g)2.7魚種バス
注意
※画像は参考画像の場合があります、仕様等確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする