OWLTECH(オウルテック)
iPhone14Pro用ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50726194
品番
OWL-CVIE6109P-NV
参考基準価格(税別)
¥2,255
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液晶画面を保護
衝撃に強い
カメラを保護
2つの素材を使いしっかり端末を保護
ストラップホール付き
ワイヤレス充電対応
材質
TPU、PC
色
ネイビー
タイプ
背面型
本体質量(g)
約29
対応機種
iPhone14Pro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×14.5×152.5
特性
ストラップホール付