EA968CA-6 AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコ 50727513

AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50727513品番EA968CA-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,303
販売価格(税別)
5,730
出力(kW)0.006電圧(V)100電源単相/直流仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-6種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.21/0.19起動トルク(N・m)0.045定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.05/0.042
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする