エスコ
AC100V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50727538
品番
EA968CA-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
出力(kW)
0.06
電圧(V)
100
電源
単相/直流
仕様
リード線タイプ
エスコ品番
EA968CA-60
種類
インダクションモーター
取付方式
フランジ取付
電流(A)(50/60Hz)
1.26/1.37
起動トルク(N・m)
0.34
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])(50/60Hz)
1300/1550
定格トルク(N・m)(50/60Hz)
0.46/0.39