曜日別特売
EA968CT-6 6W用 取付プレート エスコ 50728274

6W用 取付プレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50728274品番EA968CT-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400
仕様モーター用取付プレート適合6W用エスコ品番EA968CT-6材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×68.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする