エスコ
1/100 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
EA968CV-100
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50728335
品番
EA968CV-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,690
販売価格(税別)
¥
7,900
バスケットに入れる
減速比
1/100
仕様
6W用
エスコ品番
EA968CV-100
寸法(mm)
60
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:2.94、60Hz:2.78