エスコ
1/ 30 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50728974
品番
EA968CW-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,810
販売価格(税別)
¥
7,100
バスケットに入れる
減速比
1/30
仕様
15W用
エスコ品番
EA968CW-30
寸法(mm)
70
タイプ
ボールベアリング
許容トルク(N・m)
50Hz:2.85、60Hz:2.68