曜日別特売
EA968CZ-15 1/15   ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ) エスコ 50730234

1/15 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50730234品番EA968CZ-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,310
販売価格(税別)
12,100
減速比1/15仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-15寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:5.37、60Hz:4.29(許容トルクは60Wの値です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする