エスコ
8x50mm ボルト(防振ゴム付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50734005
品番
EA969GB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様
JISB1452-1991準拠
適合
EA969GA-1
エスコ品番
EA969GB-1
形状
丸形
高さ(mm)
-
接続ねじ
M8
接続方式
片端おねじ
ばね定数(N/mm)
-
支持荷重(N)
-
穴サイズ(mm)
-
材質(金具)
鋳鉄
材質(防振ゴム)
-
特性
-
適合用途
防振