特大 #04222 ラークカゴ レッド 第一精工 50736746

特大 #04222 ラークカゴ レッド 第一精工 50736746
特大 #04222 ラークカゴ レッド 第一精工 50736746
特大 #04222 ラークカゴ レッド 第一精工 50736746
特大 #04222 ラークカゴ レッド 第一精工 50736746

ラークカゴ レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法(Φ×mm)55×170(カゴの外径×カゴの内高)注文コード50736746品番特大 #04222
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

余分に回らないストッパー(取りはずしはできません。) カゴの内部はシンプルなので、大量のコマセが入れやすい。 スベらず回しやすいローレット。 ラバーナットを調節することによりコマセ放出量をコントロール。 持ちやすい左右のスベリ止め。 角がないので指先にやさしくコマセが入れやすい開口部。 落下中は水圧により、キャップが持ち上げられるので、コマセが漏れない。 *ラークカゴはサイズによってコマセの調整方法は変わりますのでご注意を!

用途アミエビ・ミンチ兼用タイプ、究極のコマセカゴ! 大量のコマセが入れやすいシンプル構造。落下中でもコマセが漏れない!! 潮止まりでもコマセが「ポロポロ」出る放出口!材質ポリカーボネート樹脂レッド質量(g)133寸法(Φ×mm)55×170(カゴの外径×カゴの内高)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雑漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする