#09002 DXサポート 第一精工 50736780

#09002 DXサポート 第一精工 50736780
#09002 DXサポート 第一精工 50736780
#09002 DXサポート 第一精工 50736780

DXサポート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード50736780品番#09002
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

*竿径23~32mmまで取付OK!

用途
<サポートの取付について>*サポートはリールが竿受部に当たらない位置にサポートネジで固定して下さい。 *必ず脱着レバーが手前側になるようにセットして下さい。反対に取付けると竿が脱落します。 *サポートネジは左右均等に締め付けて下さい。片方だけ強く締め付けるとプラスチックが変形しますのでご注意下さい。 *サポートネジを強く締めすぎると竿が割れることがあります。 <サポート装着について>*サポートの装着は上から押し込むだけです。「ガシャ」と音がするまで確実にはめ込んで下さい。 *細竿には、細竿径用アダプターをご使用下さい。
付属品細竿径用アダプターセット寸法(mm)90×95×60質量(g)185(細竿径用アダプターセット含む)対応機種ハイラーク16号、ハイラーク18号、ラーク16号DX、ラーク18号DX、スーパーラーク、スーパーラークロング、シャクリラーク、シャクリラークロング、ワンタッチラークDX、ラーク300、ラーク1800、ラーク2000、ラーク2200、ラーク2500、ラークピトン取付径(Φmm)可能竿:23~32
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする