曜日別特売
#12041 バッカン受三郎 第一精工 50737017

#12041 バッカン受三郎 第一精工 50737017
#12041 バッカン受三郎 第一精工 50737017
#12041 バッカン受三郎 第一精工 50737017
#12041 バッカン受三郎 第一精工 50737017
#12041 バッカン受三郎 第一精工 50737017
#12041 バッカン受三郎 第一精工 50737017
#12041 バッカン受三郎 第一精工 50737017
#12041 バッカン受三郎 第一精工 50737017

バッカン受三郎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50737017品番#12041
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

<取付方法>1:2本の取付ネジをゆるめ、少し広げてバッカンに挟む。 2:パーツAをバッカンの底まで下げ、パーツBをバッカンのふちまで押し下げる。

用途磯、防波堤釣りに最適なハード&セミハードバッカン取付専用竿受です。67~87cmの高さ調節可能!バッカンのふち部と底側面を 36cm以上のハード&セミハードタイプバッカンに取付可能です。 竿尻部分は回転するので右掛、左掛に対応でき、レバーを開閉するだけで竿の脱落を防止できます。仕掛交換時などに便利なラインフック付。小型両軸リール搭載可能。 好みの位置にセッティング可能なエサバッカンホルダーも装備。仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス2号まで取付36cm以上のハード&セミハードバッカン専用質量(g)520収納寸法(mm)620×72×84伸長(mm)870
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする