曜日別特売
イエロー #33215 ノギスケール125 第一精工 50737674

イエロー #33215 ノギスケール125 第一精工 50737674
イエロー #33215 ノギスケール125 第一精工 50737674
イエロー #33215 ノギスケール125 第一精工 50737674
イエロー #33215 ノギスケール125 第一精工 50737674
イエロー #33215 ノギスケール125 第一精工 50737674
イエロー #33215 ノギスケール125 第一精工 50737674

ノギスケール125

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個イエロー注文コード50737674品番イエロー #33215
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

NOGISU & Carabiner Style:650mm(1250mm)まで測定可能。夜間でも視認性が高いクリアホワイト・クリアイエローカラーのマース素材メジャーの大型目盛を採用。ノギスには視認性の高い蛍光レッドのピンラインを採用し、SNS投稿用の撮影にも最適です。メジャーはシリコンバンドで、コンパクトに収納でき、バッグやベルトループにも装着できるカラビナ付き。 <収納方法>ノギスのスライドプレートを固定プレートまで移動させ、折りたたみます。~メジャーを巻き付けます。(強く巻くと折りグセの原因となります)~最後まで巻き付け、シリコンバンドで固定します。

用途
ノギスを採用。 魚の全長をカンタン・正確・スピディーに測定。 SNS投稿撮影に最適。 夜間でも視認性の高いレッドラインと大型目盛のメジャー。
寸法(mm)仕舞:95×80×30イエロー質量(g)100計測範囲1250mm
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする