曜日別特売
ブラック #33225 ワニグリップミニMC+ホルスター 第一精工 50737744

ブラック #33225 ワニグリップミニMC+ホルスター 第一精工 50737744
ブラック #33225 ワニグリップミニMC+ホルスター 第一精工 50737744
ブラック #33225 ワニグリップミニMC+ホルスター 第一精工 50737744
ブラック #33225 ワニグリップミニMC+ホルスター 第一精工 50737744
ブラック #33225 ワニグリップミニMC+ホルスター 第一精工 50737744

ワニグリップミニMC+ホルスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード50737744品番ブラック #33225
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

holster Style & Non Slip Style:ホルスターはハンガーでバッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能です。先端をロックせずに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き獲物を瞬時に捉えます。(ワニグリップエンドを引っ張り出すと、先端が閉じたままロックできます。)ワニグリップはスベリ止め加工を施した5ディンプル仕様で、指先にピッタリフィットします。 Hanger Style & Safety Rope Style:厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。先端部は付属のカラビナも取付可能です。セーフティロープ(最大120cm)で不意の脱落や紛失にも安心です。付属の六角レンチでロープ取り付け位置の左右を変更できます。 Wani Tooth Style:ワニの歯のように獲物を逃さない交互の歯並び(先端部)で、ガッチリホールドできます。 Holster Base Style:クーラー等にホルスターを引っ掛けるアタッチメント「ホルスターベースMC」を付属しています。<取付方法>クーラー等の好みの位置に4本すべてのタッピングビス(付属)で締め付けて下さい。*脱着のスムーズさや、フタの開閉、ホルスターが地面に接触していないかどうかを確認してから取り付けてください。

用途ライトゲームに最適!!コンパクトタイプ「ワニグリップミニMC+ホルスター」。アジ・アオリイカ・タチウオ・メバル等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚したり傷つけたりせずに安全・スピーディに獲物をホールドできます。 ワニグリップの先端をロックせずにホルスターに収納することで、取り出すだけでワニグリップが開き、獲物を瞬時に捉えることができます。 一度掴んだあともホルスターに収納すれば、汚れを気にすることなく携帯できます。ホルスターは厚~薄ベルトに対応した抜け落ちにくいアール形状のハンガーを採用。バッグやゲームベスト又、タックルキャリアー、バッカンの枠などにも装着可能。不意の脱落や紛失を防ぐセーフティロープとクーラー取付用ホルスターベースMCを付属。材質GFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率50%)寸法(mm)HOLSTER Base:45×53×19、HOLSTER:231×36×31、WANI GRIP:210×31×28ブラック質量(g)HOLSTER Base:15、HOLSTER:85、WANI GRIP:80開き幅(mm)先端:約105
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする