曜日別特売
フォリッジグリーン #33296 ガーグリップナノMC 第一精工 50737927

フォリッジグリーン #33296 ガーグリップナノMC 第一精工 50737927
フォリッジグリーン #33296 ガーグリップナノMC 第一精工 50737927
フォリッジグリーン #33296 ガーグリップナノMC 第一精工 50737927
フォリッジグリーン #33296 ガーグリップナノMC 第一精工 50737927
フォリッジグリーン #33296 ガーグリップナノMC 第一精工 50737927

ガーグリップナノMC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個フォリッジグリーン注文コード50737927品番フォリッジグリーン #33296
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Gar tooth Style:先端部は、ガーの歯のように獲物を逃さない交互の歯並びで、獲物の下顎をガッチリホールドできます。 Clip On Style:ガーグリップナノの先端をライフジャケット等のD環に挟んで、持ち運びができます。不意な落下に備え、セーフティポール(別売)も併用ください。 <セット例>クリップオンリール+マイクロケース・カラビナリール+マイクロケース(別売)に装着してご使用いただけます。

用途
高強度・サビないGFRP(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)を採用したミニタリーカラーのライトソルトウォーター用軽量コンパクトフィッシンググリップです。
寸法(mm)94×57×16フォリッジグリーン質量(g)37
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする