エスコ
910x460x45mm メタルラック用スライドトレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50737986
品番
EA976AJ-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
付属品
クリアシート×1、棚板固定部品×4組
エスコ品番
EA976AJ-54
適合機種
EA976AJ-1、EA976AJ-2、EA976AJ-3、EA976AJ-4、EA976AJ-80
材質
スチール(クロムメッキ)、PVC、ABS樹脂
寸法(mm)
910×460×45(H)
質量(kg)
5.6
有効内寸(mm)
【トレー】約800×390
耐荷重(kg)
約8