#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259

#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259
#02043 マルチスタンド160 第一精工 50738259

マルチスタンド160

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード50738259品番#02043
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ロングクランプ>マルチスタンドの取付有効幅を160mmにアップ!あらゆる船べりに対応するワイドバージョンです。 付属の添木を船べりの上側にセットすると腰に近い高さで使用可能です。(*添木の切り込み部にクランプをはめ込みセットしてください。) さらに、船べりを傷付かずガッチリ止まるノンスリップゴム、船べりへの取付がグ~ンと速くなったクイックボルト機能、タテ・ヨコ取付、首振り、ハンドルリングなど基本的な機能が満載です。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。また、ルアー交換時にもラインを固定しておくことができるので、ラインが風に煽られることも無く便利です。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15~130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」と「マルチスタンド130」の「NO.1セットネジ6x22(59320)」 「NO.2ワッシャー(59147)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50~240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。

用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド「マルチスタンド」にクランプ取付有効幅160mmまでアップしたロングクランプバージョンが登場! パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。付属品ラインフック搭載・クイックボルト機能搭載・ハンドルリング付属・添木付属(105×80×58mm)材質ガラス繊維強化プラスチック質量(g)842収納寸法(mm)312×157×74クランプ取付幅(mm)有効:85~160(タテヨコ取付/添木使用は0~160)適合ロッド径(Φmm)Φ36以下角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする