曜日別特売
W2号 #12038 サーフ三脚W 第一精工 50738338

W2号 #12038 サーフ三脚W 第一精工 50738338
W2号 #12038 サーフ三脚W 第一精工 50738338
W2号 #12038 サーフ三脚W 第一精工 50738338

サーフ三脚W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード50738338品番W2号 #12038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スピード餌つけ器W対応

用途
安定性抜群のレバー式 スピード餌つけ器W対応(別売) 手を汚さないファミリーフィッシングに! 仕掛けを沿わせるだけで自然に溝に入り、長エダスでも引っ掛からない。また、仕掛をクロスに通せるのでアミエビが片寄らない。2本溝のスピード餌つけ器Wは取付できるので、腰の高さでラクラク餌付け!
付属品脚固定用ベルクロテープ寸法(mm)仕舞:750質量(g)630(含む、脚固定用ベルクロテープ)パイプ径(Φmm)細15.5×太18.5伸長(mm)1200継数(本)3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする