曜日別特売
#13011 磯受太郎 第一精工 50738347

#13011 磯受太郎 第一精工 50738347
#13011 磯受太郎 第一精工 50738347
#13011 磯受太郎 第一精工 50738347

磯受太郎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード50738347品番#13011
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スピニングも小型両軸リールも搭載可能。 首振り、角度調節自由自在。 レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。 竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。

用途13mm以下のピトンに取り付け可能な竿受。レバーの開閉で竿尻受部がロックされ、竿の脱落を防止します。竿尻受部は360°回転し右掛け、左掛けに対応。仕様上物磯竿2号まで/対応ハリス3号まで質量(g)ピトン取付用キャップ:90、竿受:110収納寸法(mm)ピトン取付用キャップ:80×30×82、竿受:210×64×50
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする