第一精工
センター竿受7号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50738390
品番
#15007
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
用途
伸縮・角度調節自由自在、台ネジ不要。 クランプ付でカセ、イカダ兼用タイプ。
付属品
替支柱
質量(g)
クランプ:95、竿受:150
最大クランプ取付幅(mm)
65
収納寸法(mm)
クランプ:140×80×25、竿受:395×82×50
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。