中 #04083 スプールシートEVAケース入 第一精工 50738828

中 #04083 スプールシートEVAケース入 第一精工 50738828
中 #04083 スプールシートEVAケース入 第一精工 50738828
中 #04083 スプールシートEVAケース入 第一精工 50738828
中 #04083 スプールシートEVAケース入 第一精工 50738828

スプールシートEVAケース入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(6枚×1セット)注文コード50738828品番中 #04083
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

中以上のサイズでは胴突き仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側のエダス)巻いてください。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。

用途EVAケースは針など小物が収納できる便利なポケット付き。胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに巻ぐせがつかず。簡単にラクラク巻けます。材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)質量(g)105(専用EVAケース収納時、シート6枚)入数(枚)6(パステルカラー3色×2枚)シートサイズ(mm)Φ136×厚さ0.8収納寸法(mm)Φ158x42(専用EVAケース収納時)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする