第一精工
スプールシートEVAケース入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(4枚×1セット)
注文コード
50738846
品番
特大 #04098
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
中以上のサイズでは胴突き仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側のエダス)巻いてください。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
用途
EVAケースは針など小物が収納できる便利なポケット付き。胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに巻ぐせがつかず。簡単にラクラク巻けます。
材質
PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)
質量(g)
175(専用EVAケース収納時、シート4枚)
入数(枚)
4(パステルカラー4色×1枚)
シートサイズ(mm)
Φ210×厚さ0.8
収納寸法(mm)
Φ220x40(専用EVAケース収納時)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。