エスコ
1500x600x1500mm/150kg/3段 スチール棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50739377
品番
EA976DJ-150C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,320
販売価格(税別)
¥
31,200
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1500×600×1500
段数
3
エスコ品番
EA976DJ-150C
質量(kg)
41.07
色
アイボリー
高さ(mm)
1500
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
1500
支柱(mm)
幅:40
棚段数
3
棚板厚さ(mm)
35
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
1450
均等耐荷重(kg/段)
150