エスコ
600x1800x450mm/100kg 5段軽量棚(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50740244
品番
EA976EK-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,720
販売価格(税別)
¥
75,200
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
100
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×450×1800
段数
5
エスコ品番
EA976EK-60
質量(kg)
18.4
高さ(mm)
1800
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
棚段数
5
均等耐荷重(kg/段)
100