エスコ
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50741845
品番
EA979KA-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,732
販売価格(税別)
¥
6,120
バスケットに入れる
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979KA-1A
材質
PP
色
黄
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
45
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.2