エスコ
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50741888
品番
EA979KB-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,732
販売価格(税別)
¥
6,120
バスケットに入れる
エスコ品番
EA979KB-1A
材質
PP
色
黄
取付
ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
60
毛丈(mm)
40
ブラシ径(Φmm)
0.2