曜日別特売
TD9102KN 年間式 プログラムタイマー Panasonic(パナソニック) 50741969

年間式 プログラムタイマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台仕様8回路型 停電補償付、チャイム機能付、動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付(各回路独立)、接点開閉回数(抵抗負荷):1万回、時間制度:週差±0.7秒以内(25℃にて)注文コード50741969品番TD9102KN
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

TD9100KNシリーズ

仕様8回路型 停電補償付、チャイム機能付、動作時刻制度:時間制度に追従、手動ON/OFF:入-自動-切スイッチ付(各回路独立)、接点開閉回数(抵抗負荷):1万回、時間制度:週差±0.7秒以内(25℃にて)形状EIAラックマウント型取付卓上置またはEIAラック取付消費電力(W)7.8出力方式タイマー・パルス(時報)出力切替周波数50~60Hz機能サマータイム機能:有、ホリデー機能:特別プログラムにより設定可能、無通電セット機能:なし許容電圧範囲(V)AC100(±10%以内)駆動方式電子式外形寸法縦(mm)132動作周期年間式出力表示緑LED表示外形寸法横(mm)420外形深さ(mm)159
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする