TD9310N 子時計増幅器 Panasonic(パナソニック) 50741996

TD9310N 子時計増幅器 Panasonic(パナソニック) 50741996
TD9310N 子時計増幅器 Panasonic(パナソニック) 50741996

子時計増幅器

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50741996
品番
TD9310N
参考基準価格(税別)¥97,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980
仕様
子時計駆動数:30個(1個12mAの場合)
適合
ラック取付金具(別売):TD93103727N
形状
EIAラックマウント型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外形:176×420×159
回路数
1
注意
※モニター子時計および子時計増幅器は、単体では使用できません。必ずTD9100KNシリーズと接続してご使用ください。また、 壁掛型のTA9400KNシリーズ、TA9500KNシリーズとは接続できません。
※プログラムタイマー1台に対し、子時計増幅器は合計10回路まで接続できます。
※子時計増幅器にはプログラムタイマーとの接続用DINコネクターコード(約1.5m)が 1本付属しています。
※TD9100KNシリーズ単体では、子時計は駆動できません。
※ラック取付金具は別売です。
※
※外形寸法は、ラック取付金具を含みません。
※
※外形寸法は、端子台など突起部を含みません。
※
※電波受信機能は、別途長波・GPS受信ユニット(TDGP9000)またはFMアンテナが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする