エスコ
60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50742387
品番
EA979KM-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA979KM-1B
材質
PP
長さ(mm)
1000
色
黒
取付
ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
75
毛丈(mm)
60
ブラシ径(Φmm)
0.2