エスコ
10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50742414
品番
EA979LA-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,384
販売価格(税別)
¥
9,440
バスケットに入れる
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979LA-100
材質
ナイロン
色
黒
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
35
毛丈(mm)
10
ブラシ径(Φmm)
0.1