エスコ
50mmx1.0m シールブラシ(馬毛/茶)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50742484
品番
EA979LD-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,410
販売価格(税別)
¥
23,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA979LD-100
材質
馬毛
色
茶
取付
ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
85
毛丈(mm)
50