曜日別特売
EA979LK-100 25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白) エスコ 50742527

25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50742527品番EA979LK-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,384
販売価格(税別)
9,440

取付けにはビス穴加工が必要です。

エスコ品番EA979LK-100材質ナイロン長さ(mm)1000テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)40毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする