WG878281W290 接地リーラーコンセント 2.9m加工 Panasonic(パナソニック) 50743168

接地リーラーコンセント 2.9m加工

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード50743168品番WG878281W290
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

上下に動くコンセント、天井から電源がとれ配線スッキリ
高容量危機に対応した15A定格容量
耐伸縮性に優れた特殊コード、特殊カール形状を採用

用途
店舗(クリーニング店、デパート、スーパー、洋装店、理髪店)事務所、学校(会議室、実験室)、住宅(台所)、畜産(搾乳機)などに
一般用
仕様接地 2P 15A 引掛キャップ付長さ(m)2.9定格15A 125Vコンセント形状抜け止め電線太さ(mm2)心線:2.0(0.12mm180心)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする